曜日別特売

コンパクトラジカセ(デジタル変換機能付き)

コンパクトラジカセ(デジタル変換機能付き) - ファミリー・ライフコンパクトラジカセ(デジタル変換機能付き) - ファミリー・ライフコンパクトラジカセ(デジタル変換機能付き) - ファミリー・ライフ

録音もできる小型ラジカセです。
便利なコンパクトサイズでありながら、2電源対応(乾電池/USB)で持ち運びもラクラク!
AM/FMラジオ機能も搭載しており、ワイドFMにも対応しています。さらに、カセットテープやマイクロSDカードでの録音・再生も可能です。
カセットテープとマイクロSDカードでの相方向の録音もできます。また、外部マイクからSDカード・カセットに、ラジオからカセットへ簡単に録音することも可能です。カセットが劣化する前にデジタル保存をするのもおすすめです。
付属の外部マイクを接続すれば、ボイスレコーダーとしてもご利用いただけます。
オシャレなデザインで、機能も充実したアイテムです。
音楽を持ち歩きたい方や、録音が必要なメモリーワークまで幅広く活躍します。
日常のさまざまなシーンで活躍すること間違いなし!
外出先でラジオを楽しみたい方や、ミーティングやインタビューの録音にも最適です。
6ヵ月間保証書付き

材質ABS樹脂シルバー質量(g)(約)230電源単3形乾電池2本使用(別売)・USB給電(DC5V/0.5A)方式トラック:コンパクトカセットモノラル記録方式MP3対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード入力端子マイク入力3.5mmステレオミニジャックスピーカー直径50mm丸型8Ω1W1個受信周波数FM/76~108MHz、AM/530~1600kHzアンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)12×3.7×8.8出力端子音声出力3.5mmステレオミニジャック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80625644a32891
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする