整体師さんが推奨する 健康ストレッチ座椅子

整体師さんが推奨する 健康ストレッチ座椅子 - ファミリー・ライフ

背もたれに体重を掛ければ首・背中・腰まで心地良い!
整体師さんが考案した健康ストレッチ座椅子。
邪魔にならないコンパクトサイズ
頭まで支えるハイバック仕様!
背筋のストレッチに!最大まで倒して全身のストレッチ。
長時間座っても疲れにくい構造!座るだけで猫背をケアし、正しい姿勢へ。
通気性に優れたメッシュ素材を採用。
座面はお尻の位置を安定させるヒップポケット設計。前方や左右へのズレを抑え、安定した座り心地に。
こんな方にオススメ!腰がつらい…。背中が張る…。歪んだ姿勢…。
背もたれ14段階リクライニング
背もたれのS字カーブが身体にしっかりフィットします。
背筋を伸ばしてストレッチ。本やテレビを見ながらリラックス。
整体師さん推奨!整体師:中井一弘先生
一部組立式

材質構造部材:スチールパイプ、中材:ウレタンフォーム、側生地:(表地)ポリエステル(メッシュ)・(裏地)ポリエステル質量(kg)(約)5.8座面高(cm)(約)12内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806278480377550ブラック
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
806278390377530ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする