ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
かくし釘
釘の頭を切らずに飛ばします。
仮止め、本止め、二役の釘です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
119-6411
材質
スチール、表面処理:クロメートメッキ
全長(mm)
50
色
イエロー
規格
F-50
寸法d(mm)
1.5
入数(本)
パック:8
内容量
1セット(8本×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80638217
10183131
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください