曜日別特売

工業用加湿機

工業用加湿機 - 静岡製機

新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』
加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。
100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。
消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。
吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。
管理者以外の操作を禁止する機能。
100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。

質量(kg)49電源(V)単相100消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)タンク容量(L)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)内容量1個
注意
※使用周囲温度5℃~45℃
※工業用です。人専用加湿機ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784009HSE501α
236,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする