曜日別特売

ソルティーステージ プロトタイプ アジング

ソルティーステージ プロトタイプ アジング - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティーステージ プロトタイプ アジング - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティーステージ プロトタイプ アジング - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティーステージ プロトタイプ アジング - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティーステージ プロトタイプ アジング - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティーステージ プロトタイプ アジング - AbuGarcia(アブガルシア)

XAJS-552ULT-ST
今までアジング専用ではなかった、スローテーパーのウルトラライトアクションのアジングモデル。5フィート5インチのショートレングスで、手返し、感度共に抜群。47gといった超軽量の自重を実現している。飛距離を犠牲としたショートモデルにありがちなデメリットを、ブランクス全体の有効長を活かせるスローテーパーで解決。スローテーパーにありがちな重くてダルく、感度が悪いといった短所をTAF製法で全て解決。スローテーパーでありながら、ジグヘッドのリフト&フォールの掛けのスタイルに使用出来る軽さと感度を実現。スローテーパーの特筆すべき点は、日本海など潮が緩いシチュエーションで軽量ジグヘッドを操作しやすく、魚のアタリはもちろん、水圧や水流変化、地形変化を感じやすく、さらにはブランクス全体の反発力を活かせるので、1g以下のジグヘッドの飛距離がさらにUP。スローテーパー特有の粘りで魚の口切れを防ぎ、ショートバイトさえフッキングしなくともアタリを乗せてしまう実力はマジックとしか言いようがないほど。魚を掛けてからフルベンドで一匹ずつ楽しめる要素も魅力。アジやメバルといったメインターゲットから、メッキやショゴ、カマスといった小型回遊魚をまで様々な魚種を狙うことができる。ただし強風下、激流、ディープエリアを苦手とするが、それを十分に補えるほどの魅力が詰まっている。
XAJS-5102LSS
5フィート10インチ、通称ゴーテン、ライトアクション、ショート高弾性ソリッドティップ採用のアジング掛け専用モデル。アンダー1gのジグヘッドの操作性、分かりやすく言えば0.1gの重みさえ感じとれる高弾性ショートソリッドの絶妙な硬さ設計。キャストした瞬間から感じ取れる、収束の早い超高レスポンスブランクス、ロッドワークした時のラインスラッグの少なさと、TAF100%フルカーボンスペックはまさにアジングに最適。無駄を極限まで削ぎ落したグリップ、ワンハンドキャストとブランクタッチをより容易とし、ショートレングスと相まって圧倒的な操作性と超絶感度を実現。アベレージサイズのアジの数釣りに最強なショートロッド、港内最強、掛け調子モデル!
XAJS-632ULT-ST
今までアジング専用ではなかった、スローテーパーのウルトラライトアクションのアジング専用の異端児モデル。上位機種リアルフィネスのTAFブランクスを継承。スローテーパーにありがちな重くてダルく、感度が悪いといった短所をTAF製法で全て解決。スローテーパーでありながら、ジグヘッドのリフト&フォールの掛けのスタイルに使用出来る軽さと感度を実現。スローテーパーの特筆すべき点は、日本海など潮が緩いシチュエーションで軽量ジグヘッドを操作しやすく、魚のアタリはもちろん、水圧や水流変化、地形変化を感じやすく、さらにはブランクス全体の反発力を活かせるので、1g以下のジグヘッドの飛距離がさらにUP。スローテーパー特有の粘りで魚の口切れを防ぎ、ショートバイトをフッキングしなくとも乗せてしまう実力はマジックとしか言いようがないほど。魚を掛けてからフルベンドで一匹ずつ楽しめる要素も魅力。アジやメバルといったメインターゲットから、メッキやショゴ、カマスといった小型回遊魚をまで様々な魚種を狙うことができる。ただし強風下、激流、ディープエリアを苦手とするが、それを十分に補えるほどの魅力が詰まっている。次世代スタンダードなNEWアジングロッドと言っても過言ではない。
XAJS-642ULSS
6フィート4インチ、ウルトラライトアクション、ショート高弾性ソリッドティップ採用のアジング掛け専用モデル。ライトアクションよりややマイルドな設計で、よりアンダー1gのジグヘッドの重みを感じやすく、豆アジの弱い吸い込みバイトも掛けやすい仕上がり。自重51gという軽さからくる感度、バランス。分かりやすく言えばジグヘッド0.3g使用時、水圧や水流のわずかな変化を誰もが感じとれる。無駄を極限まで削ぎ落したグリップ、ワンハンドキャストとブランクタッチをより容易とし、ショートレングスと相まって圧倒的な操作性と超絶感度を実現。アベレージサイズのアジの数釣りに最強なショートロッド、掛け調子モデル!
XAJS-6102LSS
6フィート10インチ、通称ロクテン、アジングの定番モデル。限りなく7フィートに近いモデルながら、使用感覚はまさに5フィートクラス。0.4g前後の軽量ジグヘッドも扱いやすく、重みをしっかり感じ取れて丁寧に誘え、飛距離も出せるレングスとバランス。アジ特有のアタリを誘い出し、アタリを瞬時に捉え上アゴを貫く超高感度モデル。多くの説明がもはや不要、それほどロングセラーの定番モデル、それがこのモデル。このレングスで54gという超軽量自重、もはや異次元と呼べるアジングロッド。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
自重(g)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80850168XAJS-552ULT-STスロー470.1~10
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80850177XAJS-5102LSSファースト500.1~7
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80850186XAJS-632ULT-STスロー500.1~14
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80850195XAJS-642ULSSレギュラーファースト510.1~5
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80850204XAJS-6102LSSファースト540.1~7
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする