XLSS-9112ML30
限りなく10フィートに近い9フィート11インチ、ライトショアジギング専用モデル。TAFブランクを手に入れ、より遠くへ、より繊細に、より快適に、堤防から手軽に青物回遊魚を狙えるライトショアジギングが更に高次元で楽しめる、ゲーム性を高めてくれる仕上がりへ。軽めの30g前後のジグがベストマッチ!ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスまで広範囲をカバー!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワー。ライトだからミノーやトップウォーターも使い易い!また10g以下のマイクロジグも快適に扱える。
XLSS-1092ML30
サーフや足場の高い堤防、そしてあと一歩、飛距離を出したい時に最適な10フィート9インチのロングレングス、ライトショアジギング専用モデル。軽めの30g前後のジグがベストマッチ!ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスまで広範囲をカバー!ヒラマサやブリクラスの大物にもしっかり耐えるバットパワー、そして粘りあるトルクフルTAFブランクス。ジグ以外にもミノーやトップウォータープラグにも最適!
XLSS-992M40
最もポピュラーなジグウエイト30、40gのメタルジグを最大限に遠くに飛ばせて、かつ操作しやすい硬さ長さに仕上げたのがこのモデル。堤防から磯からと手軽に青物回遊魚を狙えるライトショアジギングモデル。ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスが楽しめます!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワーを持っています。ジグだけでなくミノーやトップウォータープラグも高次元で使用可能。Max50gまでのジグが快適に扱えます。
XLSS-1072M40
ライトショアジギングで基本となるジグウエイト40gのメタルジグを大遠投可能なモデル。特に足場の高い堤防や磯、そしてサーフでのフィールドにベストマッチな長さ、硬さです。ハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスが楽しめます!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワーを持っています。ジグだけでなくミノーやトップウォータープラグも高次元で使用可能。Max50gまでのジグが快適に扱えます。
XLSS-1153M40
シリーズ最長の11フィート5インチのロングレングスながら、持ち運び便利な3ピースモデル。磯バッグに入る仕舞寸法設計。海外遠征のみならず、近場の離島等のライト遠征でも活躍。3ピースながら綺麗なベンディングカーブを描き、ジグもプラグもキャストしやすく、ルアーを自由自在に操れる操作性に、TAF製法によるブランクス強度も抜群。非常に万能なモデルで、この1本あれば近海のターゲットをほぼ網羅するスペック。大型に負けないバットパワーを秘めている。
XLSC-972ML30
ライトショアジギング専用、ベイトキャスティングのスペシャルモデル。30g前後のジグがベストマッチ!誰もが扱い易い、バックラッシュがしにくいレギュラーテーパー設計。メタルジグの飛距離がさらに伸びる、TAFブランクスならではの粘りと反発力。ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスがメイン。だが不意の大物、ヒラマサ・ブリ等にもしっかり耐えるバットパワー、トルクフルなTAFブランクス。ミノーやトップウォーターといったプラッギングや、20g以下のマイクロジグにも最適。