曜日別特売

Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー)

Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) - AbuGarcia(アブガルシア)

元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!
登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。
トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!
ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。
新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)
「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)
ナノカーボンブランクス採用
東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!
※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!
FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト
最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。
小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。
独自のセミマイクロガイドシステム
マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック
1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化
2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。
3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。
4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。
ABUオリジナルリールシート採用
FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。
ERSS-77MHF
オールラウンダースピニングロッド
ERSC-71EXH
ボートロックスペシャルモデル
ERSC-77ML-BF
ロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデル
ERSC-777H-ML
アジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!
ERSC-80EXH
元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!
ERSS-811MH
オールラウンドのスピニングモデル!
ERSS-94EXH
釣果倍増スピニングモデル!
ERSS-9104XXXH
大型用スピニングモデル!
ERSC-904EXH
次世代オールマイティーロングベイトロッド
ERSC-1004XXXH
シリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法TAF内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80848628ERSC-71EXHルアー:10~40BC2111.72.25
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848655ERSC-80EXHルアー:12~40BC2125.62.3
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848664ERSS-811MHルアー:10~28SP2139.62
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848680ERSS-94EXHルアー:14~56SP2146.22.3
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848689ERSS-9104XXXHルアー:14~56SP488.72.4
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848698ERSC-904EXHルアー:12~45BC479.62.26
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848707ERSC-1004XXXHルアー:16~70BC488.12.4
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848619ERSS-77MHFルアー:7~28SP2119.31.5
オープン
45,980
50,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848637ERSC-77ML-BFルアー:3.5~14BC2119.31.5
オープン
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848646ERSC-777H-MLルアー:7~28BC2119.31.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする