【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) REGNO GR-XIII
【タイヤ性能】:
ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、様々な路面に対応するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上。
新開発 サイレントパッケージで車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。
応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現
ウェットグリップ性能向上による、さらなる雨の日の安心感を追求。ウェットグリップ性能が「b」から「a」に向上。
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) REGNO GR-XIII
タイヤサイズ225/45R18 95W
タイヤ幅(mm)225
リム径(inch)18
偏平率(%)45
適合ボディタイプ乗用車
内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください