【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) REGNO GR-Leggera

【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)  REGNO GR-Leggera BRIDGESTONE(ブリヂストン)

【タイヤ性能】:
軽自動車での静かな車内空間を演出
快適な乗り心地を実現
より安全に長く使えるロングライフタイヤ

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) REGNO GR-Leggera 適合ボディタイプ軽自動車 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80947215 - 165/55R15 75V 165 15 55
42,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80947224 - 155/65R14 75H 155 14 65
32,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする