【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) REGNO GR-XIII

【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)  REGNO GR-XIII BRIDGESTONE(ブリヂストン)

【タイヤ性能】:
ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、様々な路面に対応するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上。
新開発 サイレントパッケージで車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。
応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現
ウェットグリップ性能向上による、さらなる雨の日の安心感を追求。ウェットグリップ性能が「b」から「a」に向上。

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) REGNO GR-XIII タイヤサイズ225/45R18 95W タイヤ幅(mm)225 リム径(inch)18 偏平率(%)45 適合ボディタイプ乗用車 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80947206 -
107,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする