DELTA 2 Max(ポータブル電源2048Wh)
LFPバッテリー(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)搭載。他の同クラスのポータブル電源に比べて6倍の長寿命で、充電量が初期容量の80%になるまで約3000サイクルも充放電可能の長寿命を実現。2048Whの大容量、X-Boost機能により定格出力2400Wの電化製品の稼働が可能。「X-Stream充電テクノロジー」によりAC充電の場合は84分で80%まで高速充電。外付けのエクストラバッテリー(別売り)を取り付けるだけで、使用人数や用途に合わせた容量のカスタマイズが可能です。専用アプリで操作や管理が可能。安心の5年保証。
容量:2048Wh
正味重量:約23kg
サイズ:49.7×24.2×30.5cm
ACポート:差し込み口6個、合計2000W(サージ4000W)
USB-A出力:2ポート、5V、2.4A、最大12W(ポートあたり)
USB-C出力:2ポート、5/9/12/15/20V、5A、最大100W(ポートあたり)
DC5521出力:2ポート、12.6V、3A、最大38W(ポートあたり)
最大デバイス電力(X-Boost使用時):X-Boost2400W
エクストラバッテリー:最大2個のDELTA2Max専用エクストラバッテリー/DELTAMax専用エクストラバッテリーをサポート
内容量1台
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81141955 | EFDELTA2Max-JP | 28883096 | EFDELTA2Max-JP |
![]() |
DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh | EcoFlow(エコフロー) | 1箱 | ¥149,800 税込¥164,780 | 注文コードが変更になりました |