HP(日本ヒューレット・パッカード)
Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A
色
ブラック
接続方式
Bluetooth
連続使用時間(時間)
【音楽再生】最大約40(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約24)
通信方式
Bluetooth Ver5.1 Class1 準拠
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
通話時間(時間)
最大約19(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約16)
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
マルチペアリング
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81239009
9T9J3AA#AC3
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません