セーフティーシール
セーフティーシールトラック
加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材
用途
チューブレスタイヤ用外面修理材
適合
トラック・バス
全長(mm)
200
太さ(Φmm)
8
釘穴(mm)
MAX6
内容量
1箱(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81291116
SS-RT
¥
9,860
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください