小久保工業所
キャップ付 ストローカップ(ピーチ)
手軽に持ち運べるストローカップ。
材質
フタ/ポリエチレン、容器/ポリプロピレン
色
ピーチ
高さ(mm)
140
質量(g)
63
縦(mm)
100
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81353958
KK-370
¥
195
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください