小久保工業所 小久保工業所の 厨房用品 小久保工業所の キッチン・調理用品 小久保工業所の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り 花卵コロン 花卵コロン 注文コード 81360644 注文コード 81360644 注文コード 81360644 コロコロ転がすだけでゆで卵がお花に変身! 材質ポリプロピレン 高さ(mm)170 質量(g)7 縦(mm)11 横(mm)20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KK-265 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81360644 KK-265 ¥165 ¥159 ¥159 ¥175 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スライス&千切り 回転ピーラー 関兼常 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ リンゴの芯取り cotta 税込¥428 ¥389 バスケットへ ピーラー プリンス工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ セレクト100 I型ピーラー cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ Peleg Design エッグセパレーター ヨークフィッシュ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ギッタークープ 小 20mm cotta 税込¥230,780 ¥209,800 バスケットへ クッキングリング ミネックスメタル 税込¥208 ¥189 バスケットへ OTOTO エッグセパレーター バスケットゴール cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 伸縮パイカッター7連 82333 cotta 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 関孫六 オールステンレスピーラー cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ Peleg Design エッグセパレーター デイジー cotta 税込¥989 ¥899 バスケットへ Peleg Design エッグセパレーター ヨークフロッグ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ OTOTO エッグホルダー バス cotta 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ギッタークープ 大 20mm cotta 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ 栗カッター cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ EAトCO Muku アボカドカッター cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スージー&みじん ののじ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ Peleg Design エッグセパレーター ヨークピッグ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ おにぎらず ランチボックス スケーター 税込¥472 ¥429 バスケットへ KHS 栗むけちゃいました! cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品抜き型・細工用品・皮むき・卵切り卵切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります ピーラー・皮むき おにぎり型 卵切り 押し型 野菜等抜き型 殻割り・種取り 細工切り 煎り網 巻きす・鬼す 専用カッター・くりぬき 焼きリング シェアする マイページ 最近見た商品