 | 81367319 | NO259R1 | 明るさ調節が可能です | ブラック | 2700 | Φ50 | LDR6L-W-E11/D/B/3 | | |
|
 | 81367337 | NO298B1 | 明るさ調節が可能です | ブラック | 3500 | Φ50 | LDR6WW-M-E11/D/B/3 | | |
|
 | 81367346 | NO278AL | 明るさ調節が可能です | ホワイト | 2700 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ミディアム 20° | LDR6L-M-E11/D/W/R90 | | |
|
 | 81367355 | NO278AN | 明るさ調節が可能です | ホワイト | 5000 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ミディアム 20° | LDR6N-M-E11/D/W/R90 | | |
|
 | 81367364 | NO278AW | 明るさ調節が可能です | ホワイト | 3500 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ミディアム 20° | LDR6WW-M-E11/D/W/R90 | | |
|
 | 81367380 | NO278BL | 明るさ調節が可能です | ブラック | 2700 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ミディアム 20° | LDR6L-M-E11/D/B/R90 | | |
|
 | 81367389 | NO278BN | 明るさ調節が可能です | ブラック | 5000 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ミディアム 20° | LDR6N-M-E11/D/B/R90 | | |
|
 | 81367398 | NO278BW | 明るさ調節が可能です | ブラック | 3500 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ミディアム 20° | LDR6WW-M-E11/D/B/R90 | | |
|
 | 81367407 | NO278CL | 明るさ調節が可能です | ホワイト | 2700 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ワイド 41° | LDR6L-W-E11/D/W/R90 | | |
|
 | 81367416 | NO278CN | 明るさ調節が可能です | ホワイト | 5000 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ワイド 41° | LDR6N-W-E11/D/W/R90 | | |
|
 | 81367425 | NO278CW | 明るさ調節が可能です | ホワイト | 3500 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ワイド 41° | LDR6WW-W-E11/D/W/R90 | | |
|
 | 81367434 | NO278DL | 明るさ調節が可能です | ブラック | 2700 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ワイド 41° | LDR6L-W-E11/D/B/R90 | | |
|
 | 81367450 | NO278DN | 明るさ調節が可能です | ブラック | 5000 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ワイド 41° | LDR6N-W-E11/D/B/R90 | | |
|
 | 81367459 | NO278DW | 明るさ調節が可能です | ブラック | 3500 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ワイド 41° | LDR6WW-W-E11/D/B/R90 | | |
|
 | 81367468 | NO278E | 非調光 | ホワイト | 2700 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ミディアム 20° | LDR6L-M-E11/W/R90 | | |
|
 | 81367477 | NO278F | 非調光 | ブラック | 2700 | 高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ミディアム 20° | LDR6L-M-E11/B/R90 | | |
|
 | 81367486 | NO278N | 明るさ調節が可能です | 背面ミラー | 2700 | 高演色、Φ50、JDR40Wクラス、ミデイアム 22° | LDR4L-M-E11/D/C/R90 | | |
|
 | 81367495 | NO298P | 明るさ調節が可能です | ホワイト | 2700 | Φ50、JDR50Wクラス、ミデイアム 20° | LDR6L-M-E11/D/W/3 | | |
|
 | 81367504 | NO298R | 明るさ調節が可能です | ブラック | 2700 | Φ50、JDR50Wクラス、ミデイアム 20° | LDR6L-M-E11/D/B/3 | | |
|
| 81367328 | NO298A1 | 明るさ調節が可能です | ホワイト | 3500 | Φ50 | LDR6WW-M-E11/D/W/3 | | | |