ODELIC(オーデリック)
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
長さ(mm)
70
色
ブラック
径(Φmm)
ランプ:30
電力(W)
ランプ:4.8
口金
E11
平均演色評価数(Ra)
94
ランプの種類
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
入力電流(A)
0.055
入数(個)
1
平均寿命(時間)
40000
調光方式
明るさ調節が可能です
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
全光束(Lm)
色温度(K)
最大光度(cd)
形名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81367608
NO297AM
高演色、Φ30、JDR50Wクラス、ミデイアム 16°
450
2700
3436
LDR5L-M-E11/D/30/R90
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
81367617
NO297AW
高演色、Φ30、JDR50Wクラス、ワイド 35°
450
2700
804
LDR5L-W-E11/D/30/R90
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367626
NO297BM
高演色、Φ30、JDR50Wクラス、ミデイアム 16°
460
3000
3512
LDR5L-M-E11/D/30/R90/30K
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
81367635
NO297BW
高演色、Φ30、JDR50Wクラス、ワイド 35°
460
3000
822
LDR5L-W-E11/D/30/R90/30K
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367644
NO297CM
高演色、Φ30、JDR50Wクラス、ミデイアム 16°
500
5000
3818
LDR5N-M-E11/D/30/R90
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367660
NO297CW
高演色、Φ30、JDR50Wクラス、ワイド 35°
500
5000
893
LDR5N-W-E11/D/30/R90
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください