ODELIC(オーデリック)
LED電球ビーム球形
長さ(mm)
131
区分
屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド
径(Φmm)
ランプ:121
電力(W)
ランプ:14.1
口金
E26
平均演色評価数(Ra)
80
ランプの種類
LED電球ビーム球形
入力電流(A)
0.25
入数(個)
1
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
最大光度(cd)
形名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81367294
NO230G
1450
5000
3550
LDR14N-W
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367310
NO230H
1300
2700
3200
LDR14L-W
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください