きらきら可愛い オーロラカラー 急速充電2.4A/データ転送対応 Lightningケーブル

きらきら可愛い オーロラカラー  急速充電2.4A/データ転送対応 Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック)

きらきらで可愛いLightningケーブル
最大2.4Aの急速充電
データ転送にも対応
MFi認証取得なので安心

オーロラ 質量(g)約 27 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 対応5V/2.4A 充電対応 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 変換タイプオス-オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81375134 OWL-CBAUAL10-AU
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81375134 OWL-CBAUAL10-AU 81375125 OWL-CBAUAL10-GD OWL-CBAUAL10-GD きらきら可愛い グラデーションカラー  急速充電2.4A/データ転送対応 Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 81375125 きらきら可愛い グラデーションカラー 急速充電2.4A/データ転送対応 Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする