Anker Solix BP1000 拡張バッテリー (1056Wh)
大容量拡張バッテリー:Anker Solix C1000 (別売り) と接続することで、容量を1056Whから2112Whへ倍増させることができます。
長寿命設計:本製品も一般的なポータブル電源に比べ約6倍長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、約10年間安心してご使用いただけます。
急速充電:100%満充電までたったの58分(※)。非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。Anker Solix C1000の充電完了後、本製品の充電が開始されます。※専用アプリでSolix C1000を超急速充電モード設定時。通常充電モードでは約98分です。外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります。
ケーブル一本で簡単に接続:付属の充電ケーブル1本でAnker Solix C1000に簡単に接続できます。
アプリ対応:スマートフォンアプリに対応しており、Anker Solix C1000と連結時に遠隔でバッテリーの状態が確認できます。
セット内容Anker Solix BP1000 拡張バッテリー (1056Wh)、接続ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(kg)約9.1
寸法(cm)約32.3×19.5×19.9
バッテリー容量(Wh)1056
内容量1個
注意
※・「Anker Solix C1000 Portable Power Station」(別売り) 以外のポータブル電源には対応しておりません。※・本製品にはACやUSB等の出力ポートは付いておらず、単体でご使用頂くことはできません。
※・本製品への充電は「Anker Solix C1000 Portable Power Station」を介してのみ行うことができます。
※・充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※・炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。
※・データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※・パッケージ、取扱説明書、製品本体に「Anker SOLIX BP1000 Expansion Battery」と印字されておりますが、「Anker Solix BP1000 拡張バッテリー (1056Wh)」と同一製品なりますので、ご安心ください
※・製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81374066 | A17611Z1-85 | 19252226 | A17611Z1-85-71 |
![]() |
Anker Solix BP1000 拡張バッテリー (1056Wh) | Anker(アンカー) | 1個 | ¥81,809 税込¥89,990 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |