グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC)

グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC) MOTTERU

やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利

コットンキャンディカラー 質量(g)30 規格最大2.4A 充電対応 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ 転送速度(Mbps)最大480 変換タイプオス-オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81375019 MOT-SCBALG100-CC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする