SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造IP65 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81378379 SYJ5120-2D-C4
8,970
8,898
9,788 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする