電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100

電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100 onsemi

論理回路 = HC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
高レベル出力電流 Max = 7.8mA
伝播遅延テスト条件 = 50pF
動作供給電圧 Max = 2 → 6 V
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2 V
自動車規格 = AEC-Q100

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81394838 MC74HC125ADTR2G
オープン
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする