ロジックレベルトランスレータ onsemi
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
動作供給電圧 Max = 3 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 3.8 V
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~