Bourns TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 24V, CDSOD323-T15C
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 24V
最小ブレークダウン電圧 = 16.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = SOD-323
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~