Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 137V, SMBJ85CA

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 137V, SMBJ85CA BOURNS

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 137V
最小ブレークダウン電圧 = 104V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81394549 SMBJ85CA
オープン
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする