ルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35TZV100M8X10.5
静電容量 = 100μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 10.5mm
高さ = 10.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
TZVシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(500個)
静電容量 = 100μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 10.5mm
高さ = 10.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
TZVシリーズ