新電元工業, 整流ダイオード, 3.1A, 40V 表面実装, 3-Pin E-Pack
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = E-Pack
最大連続 順方向電流 = 3.1A
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = シングル
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A
新電元工業 ショットキーバリアダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~