DiodesZetex ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, 74

DiodesZetex ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetex

ロジックタイプ = XOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
論理回路 = AHC
入力タイプ = シュミットトリガ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5ns
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 4mA
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
74AHC1Gファミリ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81402556 74AHC1G86SE-7
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする