DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 400mA, 20V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキー 430mV

DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 400mA, 20V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキー 430mV DiodesZetex

実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOT-23
最大連続 順方向電流 400mA
ピーク逆繰返し電圧 20V
ダイオード構成 シリーズ
整流タイプ ショットキー整流器
ダイオードタイプ ショットキー
ピン数 3
最大順方向降下電圧 430mV
1チップ当たりのエレメント数 2
ダイオードテクノロジー ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 2A
DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81406546 SDM40E20LS-7-F
オープン
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする