onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV33375ST3.3T3G

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV33375ST3.3T3G onsemi

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 10 mV
ロードレギュレーション = 25 mV
極性 = 正
静止電流 = 0.004mA
ピン数 = 3+Tab
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.65mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 3.7mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、250 → 300 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81410588 NCV33375ST3.3T3G
オープン
439
483 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする