onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LM2931AZ-5.0G

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LM2931AZ-5.0G onsemi

出力電流 Max = 100mA
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 30 mV
精度 = ±3.8%
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
高さ = 5.33mm
幅 = 4.19mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81412600 LM2931AZ-5.0G
オープン
69,980
76,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする