Hammond, アルミニウム, 高さ:38 mm, 奥行き:92 mm 1590YBK

Hammond, アルミニウム, 高さ:38 mm, 奥行き:92 mm 1590YBK HAMMOND

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 92 mm
高さ = 38 mm
幅 = 92 mm
外形寸法 = 92 x 92 x 38mm
範囲 = 1590
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9006

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81429847 1590YBK
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする