Hammond, アルミニウム, 高さ:42 mm, 奥行き:138 mm 1590WBSFL
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 138 mm
高さ = 42 mm
幅 = 61 mm
外形寸法 = 42 x 61 x 138mm
範囲 = 防水
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、フランジ付き LID 1590 シリーズです。ナチュラルカラーを用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~