Hammond, アルミニウム, 高さ:101.1 mm, 奥行き:170.9 mm 1550WFBK

Hammond, アルミニウム, 高さ:101.1 mm, 奥行き:170.9 mm 1550WFBK HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 170.9 mm
高さ = 101.1 mm
幅 = 120.9 mm
外形寸法 = 6.73 x 4.76 x 2.01インチ
範囲 = 1550
シリーズ = 1550

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81433155 1550WFBK
オープン
4,798
5,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする