STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 25 A, 3-Pin TO-220 シングル
最大連続コレクタ電流 = 25 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
動作温度 Max = +150 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
