onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, LM431SBCM32X
公称電圧 = 2.5 - 36V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 可変
立上がり精度 = ±1.0 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 100mA
出力電圧 Min = 2.5 (カソード) V
出力電圧 Max = 36 V
ピン数 = 3
寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm
幅 = 1.3mm
電圧リファレンス、調節可能、Fairchild Semiconductor. このFairchild Semiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能 / プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。 このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3000個)