Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 50V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W005G-E4/51
ピーク平均順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 50V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = WOG
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 9.86mm
高さ = 5.6mm
UL E54214. ワイヤリード付きブリッジ整流器、2WxxGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低DC逆電流 高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)