EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω
シリーズ = B57153S0M0
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 30s
抵抗@ 25℃ = 15Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 1.4W
長さ = 8.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 13mm
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(1000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~