Vishay 金属皮膜抵抗器 2W ± 5%, PR02000208200JR500
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
定格電力 = 2W
組成 = 金属皮膜
許容差 = ± 5%
軸 / 放射状 = アキシャル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ


















