水槽横収納ボックス タワー ブラック

水槽横収納ボックス タワー ブラック 山崎実業 水槽横収納ボックス タワー ブラック 山崎実業 水槽横収納ボックス タワー ブラック 山崎実業 水槽横収納ボックス タワー ブラック 山崎実業 水槽横収納ボックス タワー ブラック 山崎実業

材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) 仕切りトレー:PC-ABS[UL94V-O]グレード ブラック 質量(g)約4000 耐荷重(kg)仕切りトレー:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×30×36 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体(下段):15.5×25×12、仕切りトレー:【1】4.3×4.3×10、【3】14.8×3.5×13 寸法(幅W×奥行D)(cm)【2】14.8×25 再生材使用使用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81471680 1892
オープン
8,000
8,800 (税込)
9日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする