STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, LF25ABDT-TR

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, LF25ABDT-TR STMicro

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 2.5 V
ラインレギュレーション = 12 mV
ロードレギュレーション = 12 mV%
極性 = 正
静止電流 = 0.5mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
高さ = 2.4mm
長さ = 6.6mm
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81523419 LF25ABDT-TR
オープン
819
901 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする