TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 7 V dc, 6W, TEN 5-0522

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 7 V dc, 6W, TEN 5-0522 TRACO POWER

出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 7 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = 250mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 31.8mm
シリーズ = TEN 5
ロードレギュレーション = 0.01
効率 = 0.82℃
Traco TEN 5-0522 は、 2 : 1 の入力電圧範囲の DC/DC コンバータモジュールです。ART の SMD 技術により、高い信頼性と優れたコスト / 性能比の製品が保証されています。通信、モバイルバッテリ駆動機器、産業システムなどの幅広い用途に最適です。動作温度範囲: -40℃ to 85℃ 短絡保護機能を搭載しています 入力フィルタはEN55022クラスAに適合(外部コンポーネント不要) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81551105 TEN 5-0522
オープン
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする