Vishay ツェナーダイオード 39V スルーホール 1.3 W
標準ツェナー電圧 = 39V
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1.3 W
パッケージタイプ = DO-41 ( DO-204AL )
ツェナータイプ = シリコン平面
ツェナー電圧許容性 = ± 2%
ピン数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~