Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 2.3 A 表面実装 パッケージTO-236 3 ピン
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 2.3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-236
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 156 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 1.66 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 1.4mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3000個)