Vishay Pチャンネル MOSFET30 V 19.7 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン

Vishay Pチャンネル MOSFET30 V 19.7 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン VISHAY

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 19.7 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SO-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.0165 O
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V
1チップ当たりのエレメント数 = 1

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81565139 SI4425DDY-T1-GE3
オープン
169,800
186,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする