Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG409DJ-E3
ピン数 = 16
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm
動作温度 Min = -40 ℃
アナログスイッチ(デュアル)、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductor製のアナログスイッチ及びマルチプレクサは高性能で、幅広い用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(25個)