Vishay スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-204AC, 2-Pin

Vishay スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-204AC, 2-Pin VISHAY

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-204AC
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 5.2mm
寸法 = 2.7 (Dia.) x 5.2mm
直径 = 2.7mm
Vishay Semiconductor 高速回復整流器 1A. 業界標準のパッケージに収められ、汎用で高効率の高速リカバリダイオードです。. 高さ 1 mm の低プロファイルです アバランシェ整流器

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81577678 1N4934-E3/54
オープン
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする