曜日別特売

ウォーキング用ベスト

ウォーキング用ベスト - アイメディアウォーキング用ベスト - アイメディアウォーキング用ベスト - アイメディアウォーキング用ベスト - アイメディアウォーキング用ベスト - アイメディアウォーキング用ベスト - アイメディアウォーキング用ベスト - アイメディアウォーキング用ベスト - アイメディア

手ぶらで歩くを考えた、ウォーキングのためのベスト。
ウォーキングやレジャー時にリュックから必需品が取り出さなくていいです。
背中の大き目メッシュでリュックで背中が蒸れにくいです!
ポケットは左右に2つ、胸元に1つと取り出しやすく、奥行があるため長財布も収納できます。
開閉しやすいジッパータブ付きのチャックで落とし物を防ぎます。
着ていることを忘れるほどの軽さで、リュックサックとあわせて着用しても動きやすいです。
薄手で軽量のためコンパクトに折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。
通気性に優れたメッシュ素材とナイロン生地の組み合わせ。
コットンのように柔らかく肌触りが良いナイロン生地なので音が鳴りにくく、より快適に!
ナイロン生地は水をはじきやすい撥水加工です。

混率(%)本体:ナイロン100、メッシュ部:ポリエステル100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816450091010070Sサイズ153~163チェスト・バスト/(約)80~86
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
816450181010071Mサイズ159~170チェスト・バスト/(約)85~90
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
816450271010072Lサイズ169~180チェスト・バスト/(約)90~100
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする