真トーションビット5本組
曲がらない刃先を実現しました。
独自の高精度刃先設計でネジの十字穴にピッタリフィットし安定した締め込みができ、十字穴をつぶさないです。
トーション部で衝撃吸収するので刃先のねじれや折れが長持ちします。
刃先が見やすいテーパー形状です。
バレル研磨による美しい表面光沢仕上げとなっています。
18Vの強力インパクトでもチャックを傷めないかみ込み防止形状になっています。
用途大工・板金用・SUSなどあらゆるネジ締め。
仕様表面光沢仕上げ、刃先マグネット入り
材質特殊鋼
タイプ両頭ビット
刃先テーパー形状
サイズ(mm)(+)2×3.7mm径×82
入数(本)5
内容量1個(5本)